曜日別特売

プレス製キャスター(K型) 固定車

プレス製キャスター(K型) 固定車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(K型) 固定車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(K型) 固定車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(K型) 固定車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い

用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
取付穴径d(Φmm)11内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623194PK150150160×95120×50、100×56ジエンゴム42
7,400
7,398
8,138(税込)
14日以内出荷
返品不可
42623203PK200200180×110140×50、112×63ジエンゴム42
9,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623219BK150150160×95120×50、100×56ジエンゴム41
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623237PUK150150160×95120×50、100×56ウレタン41
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623246MPK150150160×95120×50、100×56ウレタン41
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623255MPK200200180×110140×50、112×63ウレタン42
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623228BK200200180×110140×50、112×63ジエンゴム42
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42623228BK20054144837BHK200画像準備中プレス製グキャスター 固定車カツヤマキカイ1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする