キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪

キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい

材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅B(mm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623289A10057(ベアリング止めフタ)3062040.7
9,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623298A15059(ベアリング止めフタ)3062041.3
12,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
42623307A20059(ベアリング止めフタ)3563041.9
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
42623316A25059(ベアリング止めフタ)3563042.6
22,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする