カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(B型) イモノ製ホイルジエンゴム車輪
スタンダードなゴム車輪
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623343
B75
38
(軸受)10
(ベアリング止めフタ)12
6200
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623359
B100
40
(軸受)12
(ベアリング止めフタ)18
6201
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください