カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623368
BH150〈軸径:Φ17〉
41
54
(軸受)17
(ベアリング止めフタ)30
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
42623377
BH150〈軸径:Φ20〉
41
54
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
42623386
BH200
42
57
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623395
BH250
48
63
(軸受)25
(ベアリング止めフタ)35
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください