カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623404
BG150〈軸径:Φ17〉
41
54
(軸受)17
(ベアリング止めフタ)30
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623413
BG150〈軸径:Φ20〉
41
54
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623429
BG200
42
57
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623438
BG250
48
63
(軸受)25
(ベアリング止めフタ)35
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください