カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる
材質(車輪)
ウレタン
材質(ホイール)
イモノ製
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
150
200
250
車輪幅R(mm)
32
41
42
48
ボス幅B(mm)
選択してください
38
40
54
57
63
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623447
MP75
75
32
38
(軸受)10
(ベアリング止めフタ)12
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623456
MP100
100
32
40
(軸受)12
(ベアリング止めフタ)18
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623465
MP150〈軸径:Φ17〉
150
41
54
(軸受)17
(ベアリング止めフタ)30
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623474
MP150〈軸径:Φ20〉
150
41
54
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42623483
MP200
200
42
57
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623499
MP250
250
48
63
(軸受)25
(ベアリング止めフタ)35
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください