カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(FB型) イモノ製鉄車輪
高温、鋼鈑路面で使用可能
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋳物(イモノ)
車輪幅R(mm)
44
ボス幅B(mm)
57
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
ベアリング呼び番号
6204
自重(kg)
3.2
最大荷重(kg)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623508
FB200
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください