曜日別特売

キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪

キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可

材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623517SMCB757534(軸受)10(ベアリング止めフタ)126200
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623526SMCB10010040(軸受)12(ベアリング止めフタ)186201
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42623535SMCB15015052(軸受)20(ベアリング止めフタ)306204
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42623544SMCB20020054(軸受)20(ベアリング止めフタ)306204
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする