キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪

キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623553LB100x65(軸受)17(ベアリング止めフタ)2562031.5
8,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623569LB150x65(軸受)25(ベアリング止めフタ)3562053.7
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする