曜日別特売

キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

材質(車輪)ウレタン内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623578HP100x651006470(軸受)17(ベアリング止めフタ)25
14,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623587HP150x651506575(軸受)25(ベアリング止めフタ)35
19,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623596HP150x751507682(軸受)25(ベアリング止めフタ)35
23,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
42623605HP200x752007583(軸受)25(ベアリング止めフタ)35
28,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
42623614HP250x752507583(軸受)30(ベアリング止めフタ)32
50,200
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
42623623HP300x753007589(軸受)30(ベアリング止めフタ)32
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする