カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623639
HPD70x35
70
32
(軸受)17
(軸受)12
62036201
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623648
HPD80x40
80
37
(軸受)20
(軸受)12
62046201
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623657
HPD90x45
90
42
(軸受)25
(軸受)17
62056203
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623666
HPD100x50
100
47
(軸受)25
(軸受)17
62056203
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください