カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
速度
10.25km/h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
内径d1(Φmm)
ベアリング呼び番号
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623675
HC3.00-4-4PR
76
(軸受)17
6203Z
2
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623684
HC3.50-5-4PR
94
(軸受)20
6204Z
3.3
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください