カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
53
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(kg)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623693
AWH150
1
220
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
42623709
AWH200
1.7
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください