曜日別特売

キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪

キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない

材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42内径d1(Φmm)(軸受)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅B(mm)
自重(kg)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623718AWG150531220
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623727AWG200551.7280
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする