カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪
スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623736
PW75
32
35
(軸受)10
0.3
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42623745
PW100
32
42
(軸受)12
0.5
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623754
PW130
36
52
(軸受)20
0.8
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
42623763
PW150
38
53
(軸受)20
1.1
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42623779
PW200
42
53
(軸受)20
2
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください