カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(P型) プレス製ホイルジエンゴム車輪
スタンダードなゴム車輪
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ボス幅B(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
ベアリング呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623788
P150
150
50
(軸受)17
(ベアリング止めフタ)25
6203
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
42623797
P200
200
56
(軸受)20
(ベアリング止めフタ)30
6204
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください