カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
50
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
ベアリング呼び番号
6203
自重(kg)
1.3
最大荷重(kg)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623815
PG150
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください