カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
スタンダードなウレタン車輪
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
41
ボス幅B(mm)
50
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
ベアリング呼び番号
6203
自重(kg)
1.3
最大荷重(kg)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623824
PU150
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください