三商
フリーズボックス 5ml用
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。
霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。
ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質
中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×68
耐冷温度(℃)
-80
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42624156
SFB-25B
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください