ペーパーフリーズラック

ペーパーフリーズラック - 三商

撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。
ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。
誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。
フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。
棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。
取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。
フリーズボックスは別売です。

材質(取手)ポリプロピレン耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624244SFR-107100穴用・7段165×160×430穴内寸法:150×150×56.5
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624253SFR-110100穴用・10段165×160×610穴内寸法:150×150×56.5
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624269SFR-80781穴用・7段155×145×430穴内寸法:140×135×54
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624278SFR-81081穴用・10段155×145×610穴内寸法:140×135×54
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする