サンクリーンマスク

サンクリーンマスク - 三商

安価で高品質なサージカルマスク。
高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。
長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。
女性にお勧めの小さめサイズ。
ノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。

サイズ小さめ内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624874SCM-1Sプリーツ型ホワイト3層95×145耳かけ50
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする