三商
小型卓上振とう器
レシプロ振盪器。
省スペースで騒音もありません。
振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。
振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様
振盪台:スプリング台4段可変式
付属品
スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)
5(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min
-1
[r.p.m])
10~160
マス目寸法(mm)
16×16
振盪幅(mm)
30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×233×110
振盪方式
レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)
W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625084
SA-600
¥
196,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください