曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - 三商

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。
アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。
漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。
保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。
循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。

冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )内容量1個
注意
※冷却能力は表示能力の±10%です。※外部循環能力は表示能力の±10%です。※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625224SCA-12
214,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする