三商
デジタル温度調節器
電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。
200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。
過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。
K熱電対仕様。
質量(kg)
約2.5(ケーブル除く)
電源(V)
AC200(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
温度制御
オートチューニング付PID制御
出力容量
AC200V MAX25A(抵抗負荷)
指示精度
指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210×147(突起部除く)
端子台
M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)
0~1200、過昇防止器:-200~1372
内容量
1個
注意
※過昇防止器用センサを接続しませんと作動しませんので必ずお買求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625459
STR-200S
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください