撹拌機

撹拌機 - 三商

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。
スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。
本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。
サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。
撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。

電源AC100V 50/60Hz 2A付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)内容量1個
注意
※外寸法( )内は突起部含む。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626019SSZ-1050~30000.098
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42626028SSZ-1120~12000.245
102,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42626037SSZ-1210~6000.49
102,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626046SSZ-135~3000.98
102,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする