三商
全燐・全窒素分析用
オートクレーブで加熱分解できます。
試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。
精度:2%以内
容量(mL)
50
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)
25.6
1目盛(mL)
5
精度(%)
2以内
キャップ
24
外径×長さL(Φ×mm)
29.2×160
パッキン
SBR/PTFEライナーパッキン付
内容量
1個
注意
この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性があります。あらかじめご承知の上、十分なご注意をして行なって下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626527
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください