三商
全燐・全窒素分析用
オートクレーブに直接使用できます。
試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。
精度:2%以内
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1目盛(mL)
10
キャップ
28
パッキン
シリコン/PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
100
内径(Φmm)
28.4
精度(%)
2以内
外径×長さL(Φ×mm)
32×210
内容量
1個
注意
この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性があります。あらかじめご承知の上、十分なご注意をして行なって下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×長さL(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626536
-
100
32×210
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください