全燐・全窒素分析用

全燐・全窒素分析用 - 三商

オートクレーブで加熱分解できます。
試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。
100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。
精度:2%以内

容量(mL)100 ロング材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付内容量1個
注意
この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性があります。あらかじめご承知の上、十分なご注意をして行なって下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626545-
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする