SPC三角フラスコ

SPC三角フラスコ - 三商

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。

種別三角フラスコ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
SPC
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42627884-501031552
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627893-50981952
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627909-1001241565
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627918-1001191965
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627927-1001192465
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627936-1001162965
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627945-2001421981
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627954-2001422481
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627963-2001402981
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627979-3001651991
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627988-3001682491
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627997-3001622991
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628006-50019224108
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628015-50018929108
6,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628024-100023624133
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628033-100023329133
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする