透明摺合せ分液ロート

透明摺合せ分液ロート - 三商
タイプ円筒型 ガラスコック付内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
下部摺合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
目盛
上部摺合
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42635663-5015/2515/25
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635679-10015/2515/25
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635688-20019/3819/38
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635697-5015/2515/25
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635706-10015/2515/25
58,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635715-20019/3819/38
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする