曜日別特売

石英セル 全面透明

石英セル 全面透明 - 三商

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。

板厚(mm)1.25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
光路長×光路幅×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42638585-0.72×10×45
32,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
42638594-1.03×10×45
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638603-1.75×10×45
26,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
42638628-7.020×10×45
33,200
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
42638637-17.550×10×45
44,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
42638619-3.510×10×45
26,900
取扱い終了
代替品有
42638576-0.351×10×45
32,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42638619-64072727-- 三商 石英セル 全面透明10×10×45 三商 64072727三商 石英セル 全面透明10×10×45三商1個
25,980
欠品中
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする