三商
共通摺合せ遠沈管
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)
50
種別
丸底
栓共通
24/12
目盛
付
直径×長さL(Φmm×mm)
35×96
内容量
1個
注意
※長さは栓を除く全長です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639154
-
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください