三商
水道法試験管
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)
110
目盛(mL)
110(10mL目盛り)
材質(キャップ)
PBT
長さL×直径(mm×Φmm)
210×32
材質(パッキン)
シリコン/PTFEライナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639434
N-100
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください