三商
共通摺合せ試験管 目盛付
容量(mL)
50
色
茶
栓共通
22
目盛(mL)
1
外径×長さL(Φ×mm)
25×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639687
-
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください