曜日別特売

共通摺合せ遠沈管 茶

共通摺合せ遠沈管 茶 - 三商共通摺合せ遠沈管 茶 - 三商共通摺合せ遠沈管 茶 - 三商
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
栓共通
目盛
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42639696-10丸底14/10無し16.5×100
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639705-10円錐14/10無し16.5×100
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
42639723-10丸底14/100.2mL16.5×100
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639739-10円錐14/100.2mL16.5×100
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639714-50丸底24/12無し35×96
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42639714-64156088-画像準備中三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入三商1本
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする