三商
透明摺合せ遠沈管 茶
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
栓共通
目盛
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639757
-
10
丸底
14/10
0.2mL
16.5×100
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639766
-
10
円錐
14/10
0.2mL
16.5×100
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639784
-
10
丸底
14/10
無し
16.5×100
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639793
-
10
円錐
14/10
無し
16.5×100
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639809
-
50
丸底
24/12
無し
35×96
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください