三商
透明摺合せ遠沈管 茶
容量(mL)
50
種別
丸底
栓共通
24/12
目盛
1.0mL
直径×長さL(Φmm×mm)
35×96
内容量
1個
注意
※長さは栓を除く全長です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639775
-
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください