曜日別特売

ねじ口遠沈管 キャップ付

ねじ口遠沈管 キャップ付 - 三商ねじ口遠沈管 キャップ付 - 三商
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42639915-無し
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42639924-0.2mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
42639933-無し
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639949-0.2mL
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする