三商
ステンレス遠沈管立
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641683
SS45-6
167×110×H110
2×3
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42641699
SS45-12
317×111×H110
2×6
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください