三商
ロート台 PVC製 2ヶ掛
種別
2ケ掛
材質
PVC
寸法(mm)
台:240×90
穴径(Φmm)
44
全高(mm)
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641839
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください