三商
ビューレット台 PVC製
種別
2本掛
材質
PVC
寸法(mm)
台;290×195
全高(mm)
528
適合外径(Φmm)
8~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641848
2本掛
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください