三商
デジタル温度調節器
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。
電源は95~240Vのフリー電源。
アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質
センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)
約1.5
電源
AC95~240V 50/60Hz
センサー寸法(mm)
Φ3.2×L150
温度精度
±0.5%FS±1digit
出力容量
MAX15A
リード線(m)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×100
端子台
M-4ネジ止め
内容量
1個
注意
※付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。※接続できる制御負荷は負荷抵抗のみ。突入電流が発生するもの(純金属系ヒータ等)には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
センサータイプ
温度設定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642435
ST-110K
センサ感温部:0~750
K熱電対
0~1200
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642444
ST-110P
センサ感温部:-19.9~100
測温抵抗体
-199.9~500.0
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください