三商
96穴プレート 黒 平底 I型
材質
PS
容量(μL)
約290
滅菌
未滅菌
外寸法(mm)
約85.1×127.4×H14.5
1ウェル深さ(mm)
約10.5
ウェル径(mm)
約6.1
フタの有無
無
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643695
P96F19N
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください