マイクロチューブラック

マイクロチューブラック 三商

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。
水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。
脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。

材質ポリプロピレン 形状丸型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
立て数(本)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42643826 5974-4015 8
6,920
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
42643835 5974-1015 20
6,920
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする