リユーザブルボトルトップフィルタ

リユーザブルボトルトップフィルタ - 三商

お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。
チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。

材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644614DS0320-2545250容器:45
24,460
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644623DS0320-5033500容器:33
32,180
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644639DS0320-5045500容器:45
32,180
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする