三商
マウスケージ
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質
TPX
内容量
1個
注意
※付属給水ボトルはゴム栓タイプです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ボトル(mL)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645007
TP-107
マウス1~2匹用
100×1
125×200×110
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645016
TP-106
マウス1~4匹用
200×1
175×245×125
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください