曜日別特売

遠心管 15ml

遠心管 15ml - 積水マテリアル

スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。
開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。

容量(mL)15材質PP寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)内容量1セット(1000個)
注意
※本体とキャップはバラで梱包されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4264559480104
21,000
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
4264560380107
21,000
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする