三商
ニクロムループ
ニクロム製。
火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別
ループ
軸径(Φmm)
0.9
長さ(mm)
80
線径(Φmm)
0.5
内容量
1セット(40本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645838
I06001N
(ループ)1
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645847
I06002N
(ループ)2
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645856
I06003N
(ループ)3
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645865
I06004N
(ループ)4
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください