三商
ニクロムループ
ニクロム製。
火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別
ループ
軸径(Φmm)
0.9
長さ(mm)
50
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.5
柄径×長さ(mm)
2×150
内容量
1セット(40本)
注意
※柄部分はステンレス製で、径Φ2mm×長さ150mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645899
I06005N
(ループ)1
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645908
I06006N
(ループ)2
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645917
I06007N
(ループ)3
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645926
I06008N
(ループ)4
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください