三商
ニクロムニードル
ニクロム製。
先端に尖状加工有。
火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別
ニードル(尖状加工有)
長さ(mm)
50
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.6
柄径×長さ(mm)
2×150
内容量
1セット(40本)
注意
※柄部分はステンレス製で、径Φ2mm×長さ150mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645935
I07003N
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください